詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SB-400

品名 : 4本組 貫通柄ドライバーセット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 4本 プラスドライバー
#2×6mm(軸長:100mm)
#3×8mm(軸長:150mm)
マイナスドライバー
6.0×1.2mm(軸長:100mm)
8.0×1.6mm(軸長:150mm)
材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂
セット重量 699g
貫通柄の為、ハンマーで叩けます。
先端マグネット付
追加説明
カタログ価格

2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0526ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top