詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SM

品名 : 1/2"DR インパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)

仕様

メーカー SATA 型番 09602
(+)ビット #2・#3(全長:30mm)
#2(全長:70mm)
(-)ビット 10×2.7・8×1.0mm(全長:30mm)
8×1.3mm(全長:70mm)
ドライバー全長 165mm ビット対辺 5/16”
ビットアダプター 1/2” 重量 13.7kg
ぎざ付きハンドル
ケース付
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/08 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0552ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top