詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SP-11

品名 : 差替式 ミニドライバーセット[+ -]

携帯に便利なペンホルダー型グリップ

仕様

メーカー SATA 型番 03141
(+)精密ドライバー #00・#0・#1 (-)精密ドライバー 1.6・2・2.4mm
セット時全長 118mm
携帯に便利なペンホルダー型グリップ
追加説明
カタログ価格

885 円(税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0512ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top