詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SP-4

品名 : 9本組 [+ -]精密ドライバーセット

ハンドル部のカラーラインでドライバーの種類を識別できます

仕様

メーカー SATA 型番 09316
〈セット内容〉 9本組 (+)ドライバー #000・#00・#0・#1
(-)ドライバー 1.0・2.0・2.4・3.0・4.0mm 全長 175mm
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0521ページ

代替品

EA683SP-4A
  • 品番

    EA683SP-4A

  • コメント

    変更点:ケース

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top