詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683TA-10

品名 : 1.0-10.0mm/10本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

メーカー SATA 型番 52910
入数 10本 サイズ 1.0・2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0mm
材質 HSS(ハイス) 対応被削材 鉄
有効長(mm) 1.0:12
2.0:24
3.0:33
4.0:43
5.0:52
6.0:57
7.0:69
8.0:75
9.0:81
10.0:87
全長(mm) 1.0:34
2.0:49
3.0:61
4.0:75
5.0:86
6.0:93
7.0:109
8.0:117
9.0:125
10.0:133
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0878ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top