詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683WB

品名 : 1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)

仕様

メーカー SATA 型番 09326
〈セット内容〉 80個組 差込角 1/4”
25mm+ビット #0・#1・#2・#3(#2のみ2本) 25mm-ビット 3・4・5・5.5・6・6.5mm
25mmヘックスビット 2・2.5・3・4・5・6mm 25mmトルクスビット T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
25mmトルクスビット(イジリ止付) T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 50mm+ビット #0・#1・#2・#3
50mm-ビット 3・4・5・5.5・6・6.5mm 50mmヘックスビット 2・2.5・3・4・5・6mm
50mmトルクスビット T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 50mmトルクスビット(イジリ止付) T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
65mm両頭ビット
プラス-プラス(同サイズ):#1-#1・#2-#2・#3-#3、
プラス-マイナス:#1-4.5mm・#2-5.5mm・#3-6.5mm、
プラス-プラス(サイズ違い):#1-#2・#2-#3
110mm両頭ビット
プラス-プラス(同サイズ):#1-#1・#2-#2・#3-#3
ビットソケットアダプター 25mm、50mm マグネットビットホルダー 60mm
ラチェットビットハンドル
追加説明
カタログ価格

8,770 円(税抜)/ 9,647 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/23 03:01現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0533ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top