詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683ZB-11

品名 : 430x200x200mm 両開工具箱(スチール製)

仕様

メーカー SATA 型番 95104A
外寸(W×D×H)mm 430×200×200 内寸(W×D×H)mm 428×198×150
重量(kg) 4.15 材質 スチール
追加説明
カタログ価格

7,980 (税抜)/ 8,778 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/16 13:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1557ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:430(W)×200(D)×200(H)mm\n内寸:428(W)×198(D)×150(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top