詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683ZD-3

品名 : 520x220x303mm/3段 ツールキャビネット

仕様

メーカー SATA 型番 195133
サイズ 520(W)×220(D)×305(H)mm 上部スペース内寸 481×209.5×60(H)mm
引き出し内寸 1~3段目:455×188×45(H)mm 耐荷重 1~3段目:10kg
南京錠取付穴径 φ4mm 重量 12.8kg
材質 スチール
各引出しにロック機構がついているため上蓋を閉じたまま個別に開閉できます。
南京錠を取り付けられる穴付き。
両側にハンドルが付いています。
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/06 03:25現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1599ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top