品番 : EA683ZE-1
品名 : 841x414x 827mm ツールカート
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 95108A |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 841(W)×414(D)×827(H)mm(キャスター含) |
| 耐荷重 | 150kg(引出し:35kg) | 重量 | 23kg |
| 材質 | スチール | 引出し内寸 | 675×380×95(H)mm |
| キャスター | φ100mm | キャスター仕様 | 自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター×2 |
| 鍵付×2 | |||
| 必要工具 | #2ドライバー+10mmスパナ・14mmスパナ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/13 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1599ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| 関連商品 | EA684AS-14 : 14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
