詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683ZK-16

品名 : 400x230x280mm ツールバッグ(キャリー付)

仕様

メーカー SATA 型番 95210
サイズW×D×H(mm) 400×230×280 容量(L) 約25
材質 二層防水オックスフォード生地(1680デニール) 重量(kg) 5.7
キャスター 固定×2
耐久性に優れています
外側のマルチポケットデザイン、アイテムの出し入れが便利です。
外側に4つのポケット付
2輪キャスター
追加説明
カタログ価格

17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/16 06:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1529ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top