詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683ZK-9

品名 : 430x300x330mm ツールバッグ

仕様

メーカー SATA 型番 95197
サイズW×D×H 外寸:430×300×330mm
内寸:400×300×300mm
材質 オックスフォード生地(1680デニール)
耐久性に優れています
ショルダーベルト付
大口の開口部で収納物の出し入れが容易です
頻繁に使用するツールに簡単に出し入れできる外側のスリップポケット
反射警告ラインが付いているので、夜間の使用も安全です。
追加説明
カタログ価格

6,890 円(税抜)/ 7,579 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/14 09:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1527ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top