詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684AA-4

品名 : 14本組 片目片口スパナセット

仕様

メーカー SATA 型番 09062
材質 クロムバナジウム鋼 全長 159~426mm
12ポイント
15°タイプ
サイズ(mm) 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/21 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0409ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top