詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RA-1

品名 : 10本組 ダブルラチェット片目片口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 10本組み 材質 クロムバナジウム鋼
サイズ 8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm 全長 140~333mm
ボックス側送り角度 5°
12ポイント
【A】スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
【B】デニムツールロール付
追加説明
カタログ価格

16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 08:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0410ページ
ウェブカタログ画像
  • ●デニムツールロール付
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top