詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RD

品名 : 7本組 ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)

仕様

メーカー SATA 型番 09043
サイズ(mm) 10・12・13・14・15・17・19(7本組) 全長(mm) 171~280
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
メガネ部は任意の角度で固定する事ができます。
ツールロール入り
ロック付
追加説明
カタログ価格

16,100 (税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/17 15:37現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0417ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • メガネ部は任意の角度で固定する事ができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top