詳細表示

このページのURL:

品番 : EA685A-13

品名 : 19x21mm 両口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 41208
材質 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理)
15°タイプ
両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
サイズ(mm) 19×21 全長(mm) 239
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/09/03 16:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0411ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

拡大画像
  1. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top