詳細表示

このページのURL:

品番 : EA685AC

品名 : 13本組 両口スパナ(ミリサイズ)

仕様

メーカー SATA 型番 09029
サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・21×23・22×24・23×26・24×27・30×32mm
(13本組)
全長 124~308mm
材質 クロムバナジウム鋼 総重量 3.1kg
15°タイプ
いずれも両端サイズが異なる2サイズのスパナとなっており、多用途にお使い頂けます。
専用の工具袋付
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/14 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0409ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top