詳細表示

このページのURL:

品番 : EA685AC-2

品名 : 10本組 両口スパナセット

仕様

メーカー SATA 型番 08010
材質 クロムバナジウム鋼 サイズ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm
全長 124~308mm
15°タイプ
追加説明
カタログ価格

7,190 円(税抜)/ 7,909 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/11/14 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0409ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top