詳細表示

このページのURL:

品番 : EA686S-3

品名 : 12x14mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

ソケットとラチェットの複合機能で作業効率が向上、左右切換式で両転可能です

仕様

メーカー SATA 型番 47305
左右切替式
12ポイント
サイズ 12×14mm 全長 235mm
シノ付
追加説明
カタログ価格

4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0487ページ

代替品

EA602AT-5
  • 品番

    EA602AT-5

  • コメント

    メーカー異なります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top