詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687AM-100

品名 : 1/4"DR/3.0-6.0mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 6本組み 差込角 1/4”
全長 37mm 対辺(mm) 3・4・5・6・7・8
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 15:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0413ページ

代替品

EA687AM-100A
  • 品番

    EA687AM-100A

  • コメント

    変更点:ソケットホルダー

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top