詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687AS

品名 : 1/4"DR/5-13mm ソケットセット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 7本組み 差込角 1/4”
全長 24.5mm 対辺(mm) 5・5.5・6・8・10・12・13
追加説明
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 14:11現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0419ページ

代替品

EA687AS-1
  • 品番

    EA687AS-1

  • コメント

    変更点:ソケットホルダー

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top