詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BA-1

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SATA 型番 09004
<セット内容> 60点 差込角 3/8”
ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm ディープソケット(6角) 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
プラグソケット 16・21mm (+)ビット #1・#2・#3
(-)ビット 5.5・6.5・8.0mm トルクスビット T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55
ヘックスビット 3・4・5・6・7・8・10mm ポジドライブビット #1・#2
ラチェットハンドル 200mm エクステンションバー 76・254mm
ソケットアダプター 3/8”(凸)×1/2”(凹) ラチェットハンドル(ギア数) 45歯
ユニバーサルジョイント
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/22 21:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0413ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top