詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BL-1

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SATA 型番 09523
差込角 3/8” ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
ラチェットハンドル 200mm エクステンションバー 75mm
ラチェットハンドル(ギア数) 60歯
追加説明
カタログ価格

4,980 (税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/09/17 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0413ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top