詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BR-5

品名 : 3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(首振型)

仕様

メーカー SATA 型番 12911
差込角 3/8” 全長 275mm
送り角 8°
ロック式
左右切替式
重量 437g
狭い所で作業に便利なベントタイプです。
追加説明
カタログ価格

3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0414ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top