品番 : EA687CB
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(ミリサイズ)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09060 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 24点 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| ソケット(12角) | 9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm | ラチェットハンドル | 250mm |
| T型スライドハンドル | 250mm | エクステンションバー | 127・254mm |
| ユニバーサルジョイント | 70mm | ケースサイズ | 400×275×74mm |
| 総重量 | 4.1kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/14 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0415ページ | ||||
