詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CD-1

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SATA 型番 09006
<セット内容> 46点 差込角 1/2”
ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32・34mm
3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1”
ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・17・19mm
スパークプラグソケット 16・21mm ラチェットハンドル 250mm
スピンナーハンドル 375mm エクステンションバー 127・254mm
ユニバーサルジョイント 70mm ソケットアダプター 1/2”凸×3/8”凹
樹脂ケース(ケースサイズ:410×275×80mm)
追加説明
カタログ価格

19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0415ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top