詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CK-3

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SATA 型番 09060-6
<セット内容> 24点 ソケット(6角) 9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm
エクステンションバー 127・254mm ユニバーサルジョイント 68mm
T型スライドハンドル 247mm クイックリリースラチェット 250mm
差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0415ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top