詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CR-2

品名 : 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー SATA 型番 13901
差込角 1/2” 全長 250mm
送り角 8°
クイックリリース
左右切替式
ロッキング式
重量 563g
追加説明
カタログ価格

2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/31 07:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0415ページ

代替品

EA687CR-2A
  • 品番

    EA687CR-2A

  • コメント

    変更点:サイズ・外観

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top