詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CS-201A

品名 : 1/2"DR/16-24mm [10個組]ソケットセット(12角)

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
入組数 10 差込角 1/2”(12.7mm)
対辺(mm) 16・17・18・19・21・22・24・27・30・32 全長 37.8~43mm
ソケットホルダー 全長:370mm
クリップ数:14
十二角ソケット仕様のためボルト・ナットへ差込みやすい
追加説明
カタログ価格

4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0416ページ
ウェブカタログ画像
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ソケットホルダー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top