詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687DB-1

品名 : 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SATA 型番 09014
<セット内容> 124点 差込角 1/4”・3/8”・1/2”
ミリソケット(6角) (1/4”):4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
(3/8”):9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(1/2”):20・21・22・24・27・30・32・34mm
インチソケット(6角) (1/4”):5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”
(3/8”):3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
(1/2”):5/16”・1”・1-1/16”・1-1/4”
ディープソケット(6角) (1/4”):8・10・12mm
(3/8”):13・14・15・16・17・18・19mm
ビットソケット(3/8”) (+):#1・#2、(-):5.5・6.5mm
TORX:T20・T30・T40 
ポジドライブ:#1、#2
TORX(イジリ止付):T45・T50・T55・T60
Hex:3・4・5・6mm
ビットアダプター 六角対辺1/4” TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1/4”)
片目片口スパナ(12角) 8・9・10・11・12・13・14・17・18・19mm ラチェットハンドル 1/4”・3/8”・1/2”
ドライバーハンドル 150mm(1/4”) エクステンションバー 50mm(1/4”)、75・150mm(3/8”)、125・250mm(1/2”)
ユニバーサルジョイント 1/4”・3/8”・1/2” スクリュードライバー (-)6x150mm・8x200mm、(+)#2x150mm
アジャスタブルレンチ 10” ソケットアダプター 凹1/2”×凸3/8”・凹3/8”×凸1/4”
コンビネーションレンチ 15・16mm エキストラクターセット φ3.3・5.3・6.4・8.8・11.2mm
アダプター 3WAY(凹1/2”×凸3/8”・凹3/8”×凸1/2”) ケースサイズ 570×390×100mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/09 13:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0412ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top