品番 : EA687DC-2
品名 : 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09014A |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”・3/8”・1/2” | ケースサイズ | 300×230×165mm |
| 総重量(kg) | 8.9 | <セット内容> | 122点セット |
| <セット内容> | ・クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR ・1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ・1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm ・3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm ・3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm ・3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20 ・3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm ・3/8”DRプラグソケット:16・21mm ・1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm ・1/2”DRビットソケット:M10 ・コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm ・X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm ・スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm ・1/4”DRスピナーハンドル ・1/4”DRエクステンションバー:2” ・3/8”DRエクステンションバー:3”・6” ・1/2”DRエクステンションバー:5”・10” 1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント ・アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2” ・ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR ・1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2 ・ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ・カーテストペンシル:6V/12V/24V ・ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0412ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
