詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687EA

品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット(ミリサイズ)

仕様

メーカー SATA 型番 09015
<セット内容> 15点 差込角 3/4”(19.05㎜)
ソケット(12角) 30・32・34・36・38・41・46・50・55・60mm ラチェットハンドル 495mm
T型スライドハンドル 463mm エクステンションバー 102・203mm
ユニバーサルジョイント
ケースサイズ 537×195×87mm 総重量 14.1kg
追加説明
カタログ価格

43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 07:25現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0417ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top