品番 : EA687KA-60
品名 : 1 "DRx60mm インパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34848 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | サイズ(mm) | 60 |
外径(mm) | 86.5 | 全長(mm) | 88 |
穴径 | 6.3mm | Oリング部外径 | 46mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 16:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-232 : [EA164NL-432~435,617~622用]ピン(10個) |
オプション | EA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個) |