詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687SM-1

品名 : 1/2"DR インパクトソケットセット(ミリ)

仕様

メーカー SATA 型番 09009
<セット内容〉12点セット
差込角 1/2” ソケット(6角) 10・11・13・14・17・19・21・22・23・24mm
ユニバーサルジョイント 63mm エクステンションバー 125mm
材質 クロムモリブデン鋼
ボールジョイントとエクステンションバーの側面の穴は1つだけです。
追加説明
カタログ価格

6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/04 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0473ページ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top