品番 : EA687SM-2
品名 : 1/2"DR インパクトソケットセット(インチ)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09008 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 12点 | 差込角 | 1/2” |
| ソケット(六角) | 7/16”、1/2”、9/16”、5/8”、11/16”、3/4”、13/16”、7/8”、15/16”、1” | ソケット全長 | 39mm、39mm、38.5mm、38.5mm、38.5mm、41mm、41mm、41mm、41mm、41mm |
| ソケット外径 | 25mm、25mm、25mm、25mm、26mm、30mm、32mm、34mm、36mm、38mm | エクステンションバー | 125mm |
| ユニバーサルジョイント | 64mm | 総重量 | 2120g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| ツール側面の穴は片側にしか開いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
