品番 : EA687YA-11
品名 : 10本組 両口スパナ(トレー入り)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09904 |
|---|---|---|---|
| <セット商品>10本セット | |||
| ギアレンチ(12ポイント) | 13・14mm(全長:178mm・190mm) | 両口スパナ | 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・22×24・24×27・30×32mm(全長:123.5~308.4mm) |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ケース形状 | トレータイプ(375×180×45(H)mm) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/04 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0408ページ | ||||
代替品
![]() |
|

