詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-12

品名 : 10本組 メガネレンチ(トレー入り)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SATA 型番 09905
サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・21×23・24×27mm 全長 170~360mm
10本組
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
40°タイプ
ケース形状 トレータイプ(375×180×45(H)mm)
追加説明
カタログ価格

9,630 (税抜)/ 10,593 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 11:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0408ページ

代替品

EA687YA-12A
  • 品番

    EA687YA-12A

  • コメント

    変更点:トレー、一部サイズ

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top