品番 : EA687YA-14
品名 : 片目片口スパナ&キーレンチセット(トレー入)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 09906 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 30個組 | 片目片口スパナ(12ポイント) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm |
六角棒レンチ(ボールポイント付) | 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm | トルクスキーレンチ(イジリ止付) | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 |
ケース形状 | トレータイプ(375×180×45(H)mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/04/29 18:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0422ページ |