詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-15A

品名 : 15本組 ギアレンチ(トレー入り)

仕様

メーカー SATA 型番 09925A
入組数 19点 ケース形状 トレータイプ(375×180×45(H)mm)
〈セット内容〉
ラチェットめがねレンチ・・・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
クイックリリースアダプター・・・(六角)10mmx1/4”DR・(六角)13mmx3/8”DR・(六角)19mmx1/2”DR
ビットアダプター・・・(六角)10mmx1/4”DR
追加説明
カタログ価格

20,300 (税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/07 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top