詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-17

品名 : [14個組] ギアーレンチセット(トレー入り)

仕様

メーカー SATA 型番 09923
ギアレンチ(ダブルラチェット) 5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8” クイックリリースアダプター 1/4”sq×10mm・3/8”sq×13mm・1/2”sq×19mm
ビットアダプター(凹×凸) 1/4”Hex×10mmHex ケース形状 トレータイプ
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/10 00:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0408ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top