詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-22A

品名 : 4本組 スナップリングプライヤー(トレー入り)

仕様

メーカー SATA 型番 09911A
穴用スナップリングプライヤー ストレートタイプ、90°タイプ 穴用リング径 ストレート、90°:12~65mm
軸用スナップリングプライヤー ストレートタイプ、90°タイプ 軸用リング径 10~40mm(共通)
全長 175mm(共通) 入組み点数 4点
ケース形状 ウレタントレータイプ(375×185×45(H)mm) トレー材質 EVA
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/07/24 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0409ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top