詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-2A

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(トレー入り)

仕様

メーカー SATA 型番 09901
入組数 63 差込角 1/4”
ソケット(6角) 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm ディープソケット(6角) 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm
ビットソケット (+):#1、#2、#3 
(-):4mm、5.5mm、6.5mm 
ポジドライブ:#1、#2、#3
TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm
ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3
(-):3mm、4mm、5mm、6mm
ラチェットハンドル 143mm ドライバーハンドル 150mm
エクステンションバー 50mm、100mm ユニバーサルジョイント 33.5mm
ビットアダプター 25mm(1/4”hex×1/4”sq) ケース形状 トレータイプ(375×185×45(H)mm)
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/07 16:13現在)

商品入数 1 販売単位 SET
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top