詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-3

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(トレー入り)

仕様

メーカー SATA 型番 09902
差込角 3/8”
<セット内容>33個組
ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・17・19mm スパークプラグソケット 16・18・21mm
ラチェットハンドル 200mm
250mmエクステンションバー
3/8”(メス)×1/4”(オス)アダプター
ユニバーサルジョイント
75mmロッキングエクステンションバー
ビットアダプター 1/4”hex×3/8”sq
1/2”(メス)×3/8”(オス) 3WAYアダプター
ケース形状 トレータイプ(375×180×45(H)mm)
追加説明 ビットアダプター(1/4”hex×3/8”sq)も付属しています。(1014 3/27 No.45)
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/16 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0414ページ

代替品

EA687YA-3A
  • 品番

    EA687YA-3A

  • コメント

    変更点:入数、トレー

メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top