品番 : EA687YA-31
品名 : 13本組 ドライバー(トレー入り)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 09913 |
---|---|---|---|
セット内容 | 13本組 | マイナスドライバー (先端・軸径) |
3.0×0.7㎜(軸長:75㎜) 5.0×1.1㎜(軸長:75㎜) 6.0×1.4㎜(軸長:100㎜) |
プラスドライバー (先端・軸径) |
#0×3.0㎜(軸長:75㎜) #1×5.0㎜(軸長:75㎜) #2×6.0㎜(軸長:100㎜) #3×8.0㎜(軸長:150㎜) |
精密プラスドライバー (先端・軸径) |
#000×1.98㎜(軸長:40㎜) #0×1.98㎜(軸長:50㎜) |
精密マイナスドライバー (刃幅×刃厚) |
1.0×0.3㎜(軸長:40㎜) 2.0×0.4㎜(軸長:50㎜) 2.4×0.5㎜(軸長:50㎜) 3.0×0.6㎜(軸長:50㎜) |
材質 | クロムモリブデン鋼 |
ケース形状 | トレータイプ (375×180×45(H)mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 22:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0423ページ |
拡大