品番 : EA687YA-36A
品名 : 8本組 やすりセット(トレー入り)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09910 |
|---|---|---|---|
| 入組数 | 8点 | 平やすり | 中目 全長:315mm 刃長:200mm 幅×厚み:20×5mm |
| 半丸やすり | 中目 全長:315mm 刃長:200mm 幅×厚み:19×6mm |
丸やすり | 中目 全長:315mm 刃長:200mm 先端サイズ:φ7.5mm |
| 角やすり | 中目 全長:315mm 刃長:200mm 幅×厚み:8×8mm |
三角やすり | 中目 全長:315mm 刃長:200mm 幅×厚み:14.5×12.5mm |
| 平ダイヤモンドやすり | 粒度:#140 全長:140mm 刃長:50mm |
先細丸ダイヤモンドやすり | 粒度:#140 全長:140mm 刃長:50mm |
| 先細丸ダイヤモンドやすり | 粒度:#140 全長:140mm 刃長:50mm |
トレイサイズ | 375×185×45(H)mm |
| SATA製のツールキャビネットに収納できます。 ※トレイサイズが他社製のツールキャビネットの引出しサイズに合えば収納可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/19 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA683ZF-1A : 745x523x 998mm ツールワゴン(7段) |
ウェブカタログ画像
拡大
