詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-40

品名 : 4個組 ハンマー&ピンポンチセット(トレー入)

仕様

メーカー SATA 型番 09932A
センターポンチ(先端径×全長) 4×120mm テーパーピンポンチ(先端径×全長) 3×120mm
ピンポンチ(先端径×全長) 4×150mm エボシタガネ(刃幅×全長) 5×129mm
平タガネ(刃幅×全長) 12×129mm シクネスゲージ 0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm
ボールピンハンマー
プラスチックハンマー
ケース形状 トレータイプ
追加説明
カタログ価格

9,260 (税抜)/ 10,186 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/08/07 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0409ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top