品番 : EA687YA-5A
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09903 |
|---|---|---|---|
| 入組数 | 27 | 差込角 | 1/2” |
| ソケット(6角) | 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm | ディープソケット(6角) | 10・13・17・18・19・21・22・24mm |
| ラチェットハンドル | 250mm | ユニバーサルジョイント | 68mm |
| ロッキングエクステンションバー | 125mm | ケース形状 | トレータイプ(375×185×45(H)mm) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/07 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
