詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-8

品名 : 3/8"・1/2"DR インパクトソケットセット(トレー入り)

仕様

メーカー SATA 型番 09914
差込角 3/8”、1/2”
<セット内容>36個組
(3/8”)インパクトソケット(6角) 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(1/2”)インパクトソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm 3/8”エクステンションバー 75mm
1/4”(メス)×3/8”(オス)アダプター
1/2”(メス)×3/8”(オス)アダプター
1/2”エクステンションバー 150mm
3/8”(メス)×1/2”(オス)アダプター
3/4”(メス)×1/2”(オス)アダプター
1/2”ボールジョイント
ボールジョイントのみ側面の穴は1つだけになります。
ケース形状 トレータイプ(375×180×45(H)mm)
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/04 06:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0409ページ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top