詳細表示

このページのURL:

品番 : EA688MC-12

品名 : 76mm/16枚組 シクネスゲージ(ベント形)

仕様

メーカー SATA 型番 09402
サイズ 0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.0mm(16枚組) リーフ長 76mm
リーフ幅 12.5mm 材質 スチール (表面研磨仕上げ)
2インチ定規付
ベント形
追加説明
カタログ価格

805 (税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/13 05:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0760ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top