品番 : EA689SA-1A
品名 : 電気工事用工具セット(56点)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 56個組 | (1/4”)ソケット(6角) | 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm |
| ソケットアダプター | 1/4”Hex×1/4”sq | (1/4”)+ビットソケット | #1・#2・#3 |
| (1/4”)-ビットソケット | 4・5.5・6.5mm | TORXビット(イジリ止付) | T10・T15・T20 |
| +ドライバー | #1×75mm・#2×150mm | -ドライバー | 5×150mm・6×150mm |
| +精密ドライバー | #0×75mm・#0×100mm・#1×100mm | -精密ドライバー | 2×75mm・3×100mm・4×100mm |
| モンキーレンチ | 200mm | ラジオペンチ | 159mm |
| ニッパー | 160mm | ペンチ | (呼)180mm |
| Hexキーレンチセット(ボールポイント付) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ケースサイズ | 470(W)×340(D)×90(H)mm |
| ケース材質 | ポリプロピレン | 重量 | 5kg |
| ビットドライバー(マグネット付) | |||
| 検電器 | |||
| 電工ナイフ | |||
| 30W はんだごて(100V) | |||
| 半田ごて用スタンド | |||
| マルチメーター | |||
| 半田吸引器 | |||
| 絶縁テープ | |||
| はんだ(1.0mm/17g) | |||
| フラッシュライト | |||
| ケーブルストリッパー | |||
| メジャー(16mm×3m) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0002ページ | ||||
