詳細表示

このページのURL:

品番 : EA689SB-1

品名 : [25個組] 工具セット

仕様

メーカー SATA 型番 06008
(+)ドライバー(先端×軸長) #1×100mm (-)ドライバー(先端×軸長) 5.0×100mm
(-)検電ドライバー 検電範囲AC500V以下 六角棒レンチセット 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
ペンチ 155mm ラジオペンチ 165mm
モンキーレンチ 200mm メジャー テープ幅19mm×5m
ケースサイズ 480(W)×320(D)×70(H)mm 重量 2.92kg
絶縁テープ
ピンセット
カッターナイフ
はさみ
フラッシュライト
ミニハクソーフレーム(替刃1枚付)
クロウハンマー
プラスチックケース
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/01 07:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0002ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top